Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.6250 po
- Longueur totale12.6250 po
- Largeur de la base3-3/8 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Capacité de charge dynamique radiale12400 lbf
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Rpm max.4950 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327708474
- Poids23.43 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller