Motion
PU336
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561612
N° MFRPU336
Prix1,694.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/4 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561612
N° MFRPU336
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
Votre prix1,694.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PU336 OREILLERNOIR P-U336

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Longueur totale
    13.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327708061
  • Poids
    27.95 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif