Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.8125 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.7500 po
- Longueur totale14.6250 po
- Largeur de la base3-3/4 po
- Largeur totale3.8125 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale15300 lbf
- Rpm max.3950 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327735098
- Poids35.23 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller