Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.3750 po
- Longueur totale15.1250 po
- Largeur de la base4 po
- Largeur totale4.0938 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale17300 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327721374
- Poids43.64 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller