Motion
10441458
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561633
N° MFR10441458
Prix751.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561633
N° MFR10441458
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
Votre prix751.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEU316 OREILLERNOIR PE-U316

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    3.7188 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Largeur totale
    1.6719 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Rpm max.
    9350 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327882600
  • Poids
    4.45 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif