Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Largeur totale1.9219 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale3530 lbf
- Capacité de charge statique radiale3530 lbf
- Rpm max.8300 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327883027
- Poids8 lb
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller