Motion
10433881
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561639
N° MFR10433881
Prix805.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561639
N° MFR10433881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix805.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEU323 OREILLERNOIR PE-U323

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    4.6875 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4290 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Rpm max.
    7550 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327815523
  • Poids
    8.25 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif