Motion
PU347C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00561641
N° MFRPU347C
Prix5,501.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 2-15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00561641
N° MFRPU347C
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
Prix5,501.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PU347C OREILLERNOIR P-U347C

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • CUP_NON
    662327890575
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    662327890575
  • Poids
    44.12 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif