Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.6250 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale7.1875 po
- Longueur totale13.7500 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Largeur totale3.3125 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale11700 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Rpm max.4450 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327708085
- Poids32 lb
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller