Motion
PEU355
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561659
N° MFRPEU355
Prix6,152.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00561659
N° MFRPEU355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,152.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PEU355 OREILLERNOIR PE-U355

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    10.0625 po
  • Longueur totale
    16.1250 po
  • Largeur de la base
    5 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327883355
  • Poids
    76.46 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif