Motion
PEU356
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 3-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561660
N° MFRPEU356
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 3-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561660
N° MFRPEU356
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PEU356 OREILLERNOIR PE-U356

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • CUP_NON
    662327883362
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    662327883362
  • Poids
    69 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif