Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6875 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale11.0625 po
- Longueur totale17.3125 po
- Largeur de la base5 po
- Largeur totale5.5625 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale31600 lbf
- Capacité de charge statique radiale31600 lbf
- Rpm max.2750 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327963040
- Poids98 lb
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller