Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Matériau du boîtierFonte
- CUP_NON662327882563
- Type de roulementRoulement à billes
- Numéro CUP du fabricant662327882563
- Poids4.5 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller