Motion
10428950
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561671
N° MFR10428950
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561671
N° MFR10428950
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2U323 OREILLERNOIR P2-U323

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale
    10.1250 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Largeur totale
    2.0938 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4290 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Rpm max.
    7550 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327734626
  • Poids
    9.11 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif