Motion
P2U328
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561674
N° MFRP2U328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561674
N° MFRP2U328
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2U328 OREILLERNOIR P2-U328

Spécifications

  • CUP_NON
    662327734886
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327734886
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Poids
    14.7 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif