Motion
P2U336
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-1/4 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561678
N° MFRP2U336
Prix3,711.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-1/4 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00561678
N° MFRP2U336
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
Prix3,711.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2U336 OREILLERNOIR P2-U336

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    1.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • CUP_NON
    662327708115
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708115
  • Poids
    33 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif