Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage42.90 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2813 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur de la base1-9/16 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4800 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieYAS
- Roulement de rechangeGYE30KRRB
- CUP_NON087796265561
- Construction du logementSolide
- Poids3.15 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller