Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur du boulon du centre au centre86 mm à 105 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur de la base38 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du boulonM10
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCP200
- Roulement de rechangeUC204
- CUP_NON0808250104086
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller