Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur du boulon du centre au centre96.80 mm à 112.70 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.50 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale139 mm
- Largeur de la base36.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34.11 mm
- Taille du boulon10 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Rpm max.6250 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018871
- Numéro CUP du fabricant747023018871
- Poids0.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller