UCP206

NTN
UCP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561819
N° MFRUCP206
Prix89.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561819
N° MFRUCP206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP206 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Numéro de palier
    UC206
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P206
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP2
  • Roulement de rechange
    UC206
  • CUP_NON
    4547359224597
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359224597
  • Poids
    2.96 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif