NP30
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561820
N° MFRNP30
Prix338.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561820
N° MFRNP30
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
Prix338.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NP 30 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    108.50 mm à 129.50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    160.50 mm
  • Largeur de la base
    41.50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.10 mm
  • Taille du boulon
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019038
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019038
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif