Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur du boulon du centre au centre121.50 mm à 136.50 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage47.60 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale93 mm
- Longueur totale166 mm
- Largeur de la base44.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.23 mm
- Taille du boulon12 mm
- Capacité de charge dynamique radiale5780 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023019106
- Numéro CUP du fabricant747023019106
- Poids1.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller