NP40
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561846
N° MFRNP40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561846
N° MFRNP40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP 40 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    127 mm à 148 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    180.50 mm
  • Largeur de la base
    51 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.23 mm
  • Taille du boulon
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019168
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019168
  • Poids
    2.1 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif