UCP209D1

NSK
UCP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561854
N° MFRUCP209D1
Prix170.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
UCP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561854
N° MFRUCP209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE ROULEMENT À BILLES AVEC BLOC COUSSIN UCP209D1

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • CUP_NON
    029176539893
  • Numéro CUP du fabricant
    029176539893
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif