UCP209D1

NTN
UCP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561856
N° MFRUCP209D1
Prix131.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561856
N° MFRUCP209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix131.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP209D1 BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Numéro de palier
    UC209D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P209D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    106 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Largeur totale
    2.2515 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP2
  • Roulement de rechange
    UC209D1
  • CUP_NON
    4547359001594
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001594
  • Poids
    4.85 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif