NP45
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561857
N° MFRNP45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561857
N° MFRNP45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP 45 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    140.50 mm à 154.50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    108 mm
  • Longueur totale
    190.50 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.23 mm
  • Taille du boulon
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019236
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019236
  • Poids
    3.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif