C-UCP210D1

NTN
C-UCP210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00561859
N° MFRC-UCP210D1
Prix337.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCP210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI00561859
N° MFRC-UCP210D1
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
Votre prix337.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-UCP210D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Numéro de palier
    UC210D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P210D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    JP
  • Longueur totale
    206 mm
  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Roulement de rechange
    UC210D1
  • CUP_NON
    4547359040777
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359040777
  • Poids
    4.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif