UCP212D1

NTN
UCP212D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561895
N° MFRUCP212D1
Prix264.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP212D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561895
N° MFRUCP212D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix264.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP212D1

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.80 mm
  • Numéro de palier
    UC212D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    P212D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    2.7500 po, 70.0 mm
  • Largeur totale
    2.9380 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCP2
  • Roulement de rechange
    UC212D1
  • CUP_NON
    4547359001624
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001624
  • Poids
    10.72 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif