Motion
NP60
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561896
N° MFRNP60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561896
N° MFRNP60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NP 60 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    176 mm à 201 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.90 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    240 mm
  • Largeur de la base
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    65.07 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8070 lbf
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019397
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019397
  • Poids
    5.9 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif