Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Longueur du boulon du centre au centre198 mm à 222 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage79.40 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale156 mm
- Longueur totale266 mm
- Largeur de la base72 mm
- Largeur totale80.4 mm
- Taille du boulonM20
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale4500 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCP200
- Roulement de rechangeUC214
- CUP_NON0808250231096
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller