NPL-208
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561924
N° MFRNPL-208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561924
N° MFRNPL-208
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NPL-208 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 à 5.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NPL
  • Roulement de rechange
    5208
  • CUP_NON
    662461052587
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710030
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.7 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif