NPL-206C
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561931
N° MFRNPL-206C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de base basse à roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, service standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561931
N° MFRNPL-206C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NPL-206C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.2500 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NPL
  • Roulement de rechange
    5206C
  • CUP_NON
    662461055021
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710371
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.6 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif