SP-212
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561946
N° MFRSP-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561946
N° MFRSP-212
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP-212 PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 9.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0630 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Série
    Standard
  • Roulement de rechange
    5212
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • CUP_NON
    662461052709
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SP-212
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052709
  • Poids
    16.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif