Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 à 5.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Largeur totale1.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,5000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange5205C
- CUP_NON662461055090
- Numéro de catalogue du fabricant710378
- Dessin CAD
- Poids3.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller