Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 à 7.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDR
- Roulement de rechange5209C
- CUP_NON662461055137
- Numéro de catalogue du fabricant710382
- Dessin CAD
- Poids8.1 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller