SP-212C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561957
N° MFRSP-212C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561957
N° MFRSP-212C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP-212C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 9.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0625 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PDR
  • Roulement de rechange
    5212C
  • CUP_NON
    662461055168
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710385
  • Dessin CAD
  • Poids
    16.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif