MP50
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561979
N° MFRMP50
Prix1,049.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561979
N° MFRMP50
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
Prix1,049.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MP 50 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    162.50 mm à 178.50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    63.50 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    219.50 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55.65 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6560 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023011049
  • Numéro CUP du fabricant
    747023011049
  • Poids
    5.4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif