Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Longueur du boulon du centre au centre179 mm à 201 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage69.85 mm
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Longueur totale249.50 mm
- Largeur de la base69.50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage65.07 mm
- Taille du boulon20 mm
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8070 lbf
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- CUP_NON747023011063
- Numéro CUP du fabricant747023011063
- Poids7.1 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller