MP-313
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561987
N° MFRMP-313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 65 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561987
N° MFRMP-313
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP-313 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 à 8.8750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur de la base
    3.2500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0,7500 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • Roulement de rechange
    5313
  • CUP_NON
    662461054017
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710224
  • Dessin CAD
  • Poids
    21.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif