MP75
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561994
N° MFRMP75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561994
N° MFRMP75
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MP 75 PIL MÉTRIQUE NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    228 mm à 255.60 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    88.90 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    330.20 mm
  • Largeur de la base
    88.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    82.55 mm
  • Taille du boulon
    24 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11910 lbf
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    747023011131
  • Numéro CUP du fabricant
    747023011131
  • Poids
    14.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif