Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 14.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur de la base4.7500 po
- Largeur totale4.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon1.0000 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMP
- Roulement de rechange5320
- CUP_NON662461054062
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant710229
- Dessin CAD
- Poids73.2 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller