Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Longueur du boulon du centre au centre5.9375 à 7.5625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale5.0938 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur de la base2.8750 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du boulon0,6250 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP
- Roulement de rechangeAR-5210
- CUP_NON662461053454
- Numéro de catalogue du fabricant710151
- Dessin CAD
- Poids11.6 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller