Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Largeur totale3.0625 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du boulon0,8750 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieEMP
- Roulement de rechangeAR-5215
- CUP_NON662461053485
- Numéro de catalogue du fabricant710155
- Dessin CAD
- Poids30.7 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller