Motion
EMP-216
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 80 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00562022
N° MFREMP-216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 80 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00562022
N° MFREMP-216
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EMP-216 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.6875 à 12.5625 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    EMP
  • Roulement de rechange
    AR-5216
  • CUP_NON
    662461053492
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710156
  • Dessin CAD
  • Poids
    41.8 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif