Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Longueur totale7.3800 po
- Numéro de palierAR-3-27
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale7.3750 po
- Hauteur totale2.9970 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale7.3800 po
- Largeur de la bague intérieure2.7475 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Capacité de charge statique radiale10063 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - EMSF-39
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieEMSF
- Capacité de charge dynamique13971 lbf
- Roulement de rechangeAR-3-27
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantEMSF-39
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461001035
- CUP_NON662461001035
- Poids16.4 lb
- Capacité de charge statique10063 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon5.8750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt