Motion
EMP-214C
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00562032
N° MFREMP-214C
Prix10,123.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 70 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00562032
N° MFREMP-214C
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
Prix10,123.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMP-214C PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 10.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du boulon
    0,8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    EMP
  • Roulement de rechange
    AR-5214C
  • CUP_NON
    662461055922
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710497
  • Dessin CAD
  • Poids
    29.1 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif