Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- SérieEMSF
- Numéro CUP du fabricant662461386583
- Poids16.40 lb
- Type de montageBride 4-Bolt