Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale8.4375 po
- Hauteur totale3.9688 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure3.7813 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale21566 lbf
- Capacité de charge statique radiale16301 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3-31/32 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.8750 po
- Rpm max.2000 tr/min
- SérieMoyen
- Roulement de rechangeAR-3-37
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantEMSF-55
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461001080
- CUP_NON662461001080
- Poids29 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt