Aperçu
Description du fabricant
EMPD-55
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- CUP_NON662461061367
- Largeur de la base4.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.6250 à 12.6250 po
- Taille du boulon0,8750 po
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant712127
- Page de produit du fabricant
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Hauteur totale8.2500 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale4.0625 po
- Roulement de rechangeAR-2-37D
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMPD
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité