Aperçu
Description du fabricant
MFP-320 PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Longueur du boulon du centre au centre12.4375 à 14.0625 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.0000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale10.2500 po
- Longueur totale17.0000 po
- Largeur de la base6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon0,8750 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMFP
- Roulement de rechange5320
- CUP_NON662461053935
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant710216
- Dessin CAD
- Poids83.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité